• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. 125 mm

Nr art.: 519510 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
pasują do pilników o długości 250 mm - 350 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519510 125
EAN / GTIN 7610733203765
Numer producenta 1200.125

Opis

Wykonanie:

Z solidnego tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia, z dużym uchem
do zawieszania.
Nie jest konieczne nawiercenie, zabezpieczenie przed stoczeniem.

Zastosowanie:

Do wszystkich pilników warsztatowych precyzyjnych i kluczykowych.