Tarniki do drewna, okrągłe 200 mm

Nr art.: 519370 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: E
  • norma: DIN 7263

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie nacięcie nr 2, równiaki
Kształt E
średnica 8 mm
długość bez trzonu 200 mm
norma DIN 7263
Rodzaj produktu Tarnik do drewna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519370 200
EAN / GTIN 4009215007374
Numer producenta 15622020

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.
Okrągły.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka