Tarniki do drewna, półokrągłe, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 300mm

Nr art.: 519320 300
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kształt: C
  • Norma: DIN 7263

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie nacięcie nr 1, zdzieraki
Kształt C
przekrój 29×9 mm
długość bez trzonu 300 mm
Norma DIN 7263
Rodzaj produktu Tarnik do drewna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519320 300
Kopiuj
EAN / GTIN 4009215007206
Kopiuj
Numer producenta 614848 10-19
Kopiuj
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.
Półokrągły.