Pilnik wysokowydajny, chromowany nacięcie nr 2 1

Nr art.: 519100 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj nacięcia nacięcie nr 2
opis kształtu płaskie,
przekrój 10,7 × 3,2 mm
długość bez trzonu 100 mm
Rodzaj produktu Pilnik wielozadaniowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519100 1
EAN / GTIN 4062406128586

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne, chromowane pilniki o twardości HRC 67 mają szeroki zakres zastosowań – od miękkich materiałów, takich jak aluminium, po bardzo twarde materiały, jak stale wysokostopowe, INOX i ceramika. Długość bez uchwytu 100 mm.

Zaleta:

  • Wysoka odporność na korozję
  • 3–6 razy dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi pilnikami.
  • Bez zatykania podczas obróbki bardzo miękkich materiałów.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.