Zestaw pilników kluczykowych, 6 szt., w etui z tworzywa sztucznego

Nr art.: 518930
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 7283
liczba pilników kluczykowych 6
Rodzaj produktu Pilnik kluczykowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 518930
EAN / GTIN 2050001029775

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki kluczykowe wytwarzane są na automatach precyzyjnych. Zapewniają one dużą wydajność i trwałość. Półfabrykaty są szlifowane i wytłaczane, a na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt nacięć, dostosowanych do rodzaju pilnika. Pilniki kluczykowe gwarantują gładkość obrabianej powierzchni.
Zestaw pilników kluczykowych 6-częściowy po 1 pilniku płaskim ostrym, płaskim tępym, półokrągłym, okrągłym, trójkątnym, czworokątnym. Długość bez uchwytu 100 mm, nacięcie 2.
uchwyty do pilników z twardego drewna.