Urządzenia do ostrzenia pił łańcuchowych w pokrowcu z tworzywa sztucznego CSX4,0

Nr art.: 518661 CSX4,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka łańcucha 3/8 LP cal
pasują do ⌀ pilników do ostrzenia pił 4 mm
pasują do przekroju pilników do ostrzenia ograniczników głębokości 9×6 mm
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 518661 CSX4,0
EAN / GTIN 4007220835913
Numer producenta 4007220835913

Opis

Zastosowanie:

Do dokładnego ostrzenia ręcznego, przy czym w jednej operacji ostrzone są pod odpowiednim kątem zęby piły i odpowiednio do nich ograniczniki głębokości cięcia . Ostrzenie ręczne przedłuża trwałość piły w stosunku do ostrzenia maszynowego.

W dostawie:

1 przyrząd do ostrzenia, 2 pilniki do pił łańcuchowych nr 518650, 1 pilnik do ograniczników głębokości nr 518656.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka