Pilniki do ostrzenia pił, nacięcie nr 3 (gładzik), płaski, krawędzie okrągłe 250 mm

Nr art.: 518550 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: F
  • norma: DIN 7262

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt F
przekrój 25×5 mm
długość bez trzonu 250 mm
norma DIN 7262
Rodzaj produktu Pilnik do ostrzenia pił

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 518550 250
EAN / GTIN 4009215005486
Numer producenta 12132500

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki o specjalnej jakości, z pojedynczym nacięciem, nadają się szczególnie do ostrzenia stalowych pił do drewna. Gwarantują one dużą wydajność i trwałość . Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dostosowany do danego rodzaju pilnika. Wszystkie boki nakłuwane.
Z okrągłymi krawędziami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka