Pilniki tokarskie, nacięcie nr 2 (równiaki) 300 mm

Nr art.: 518200 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: H
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt H
przekrój 30×7 mm
długość bez trzonu 300 mm
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik tokarski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 518200 300
EAN / GTIN 4009215007541
Numer producenta 12376756

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Odkuwki wstępne na pilniki są szlifowane i na specjalnych obrabiarkach otrzymują dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dopasowany każdorazowo do rodzaju pilnika. Pilniki specjalne gwarantują gładką powierzchnię obrabianego materiału. Pilniki specjalne wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych.Zapewnia to ich dużą wydajność i trwałość .
2 strony nacinane z nacięciem
pojedynczym (lepsze
odprowadzanie opiłków).