Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, 200 mm

Nr art.: 517419 200
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 27,03 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nacięcie 1
    długość bez trzonu 200 mm
    norma DIN 7261
    liczba pilników pojedynczych 5
    Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 517419 200
    EAN / GTIN 4062406122294
    Numer producenta 517419 200

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    INOX
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     

    Opis

    Wykonanie:

    Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
    Zestawy pilników są przejrzyście umieszczone w mocnym, zwijanym pokrowcu nylonowym, w celu ochrony pilników.
    Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.
    Nacięcie nr 1 = półgładzik.
    Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

    Zastosowanie:

    Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

    W dostawie:

    zestaw pilników 5-elementowy, zawierający po jednym pilniku płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym.