Zestaw pilników z uchwytem 2K, 5-elem., w zwijanym etui metal 300 mm

Nr art.: 517411 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 2
długość bez trzonu 300 mm
norma DIN 7261
liczba pilników pojedynczych 5
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 517411 300
EAN / GTIN 4009215185881

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Zestawy pilników są przejrzyście umieszczone w mocnym, zwijanym pokrowcu nylonowym, w celu ochrony pilników.
Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.
nacięcie nr 2 = równiak
Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

W dostawie:

zestaw pilników 5-elementowy, zawierający po jednym pilniku płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym.