Pilniki okrągłe,, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 100mm

Nr art.: 514200 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: F
  • opis kształtu: okrągłe
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 2
rodzaj nacięcia Półprosty
Kształt F
opis kształtu okrągłe
powierzchnie pilnika bity z każdej strony
średnica 4 mm
długość bez trzonu 100 mm
z uchwytem pilnika nie
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 514200 100
EAN / GTIN 4009215017809
Numer producenta 31621020

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt F

Wskazówka:

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 514201.