Pilniki czworokątne z uchwytem 2-komponentowym 300 mm

Nr art.: 512201 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: D
  • opis kształtu: czworokątny, zakończony półtępo
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 2
rodzaj nacięcia Półprosty
Kształt D
opis kształtu czworokątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika 4
szerokość 12 mm
długość bez trzonu 300 mm
z uchwytem pilnika tak
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 512201 300
EAN / GTIN 4009215190670

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Wszystkie boki nakuwane, zakończenie półtępe.
Pilnik z wbitym, ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym z otworem do zawieszenia i praktycznymi klipsami do znakowania kolorem (czerwony, zielony, żółty) umożliwiającymi indywidualne oznaczenie np. wielkości nacięcia.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt D

Wskazówka:

Wersja pilnika bez uchwytu dostępna pod nr 512200.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka