Pilniki kwadratowe, 150 mm

Nr art.: 512100 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: D
  • opis kształtu: czworokątny, zakończony półtępo
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nacięcie 1
    rodzaj nacięcia Bastard
    Kształt D
    opis kształtu czworokątny, zakończony półtępo
    powierzchnie pilnika 4
    szerokość 6 mm
    długość bez trzonu 150 mm
    z uchwytem pilnika nie
    norma DIN 7261
    Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 512100 150
    EAN / GTIN 4009215017397
    Numer producenta 31421510

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    INOX
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     

    Opis

    Wykonanie:

    Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
    Wszystkie strony nacinane, zakończenie półtępe.

    Zastosowanie:

    Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

    Norma:

    DIN 7261, kształt D

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka