Pilniki płaskie,, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 150mm

Nr art.: 510100 150
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
369 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kształt: A
  • opis kształtu: płaski, zakończony tępo
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 1
rodzaj nacięcia Bastard
Kształt A
opis kształtu płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika 3
przekrój 16×4 mm
długość bez trzonu 150 mm
z uchwytem pilnika nie
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 510100 150
EAN / GTIN 4009215016765
Numer producenta 31121510
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
3 strony nacinane, zakończenie stępione.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt A