• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Preparat do obróbki, płynny, 5 l Aluminium, Cynk, Szlifowanie i polerowanie, Typ: ALUMINIUM1

Nr art.: 501660 ALUMINIUM1
Kopiuj
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczanie substancji niebezpiecznych: GHS05: Działanie żrące

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GMT
oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS05: Działanie żrące
Zawartość 5 l
przeznaczone do Aluminium, cynk – szlifowanie i polerowanie
wartość pH 9,5 %
dozowanie 3 % - 5 %
Rodzaj produktu Preparat do obróbki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501660 ALUMINIUM1
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263139706
Kopiuj
Numer producenta 501660 ALUMINIUM1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Compounds (płynne preparaty do obróbki) są dodawane podczas obróbki na mokro na polerkach wibrościernych. Zwiększają wydajność szlifowania oraz oczyszczają obrabiane elementy i ściernice.

Zastosowanie:

Płyn wspomagający obróbkę należy dodawać do wody procesowej w zbiorniku wody tylko w zalecanej dawce. Kubek pomiarowy dołączony do polerki wibrościernej ułatwia prawidłowe dozowanie.

Wskazówka:

Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka