{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Długość maszyny L1 | 750 mm | |
Szerokość maszyny B1 | 400 mm | |
Wysokość maszyny | 285 mm | |
Głębokość wewnętrzna koryta T2 | 85 mm | |
pojemność koryta | 2 l | |
⌀ wewn. koryta | 100 mm | |
⌀ zewn. koryta | 220 mm | |
zakres prędkości obrotowej | 3 000 min-1 | |
masa całkowita | 20 kg | |
pobór mocy | 50 W | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
Rodzaj produktu | polerka wibrościerna |
Numer artykułu | 501310 GMT2 | |
EAN / GTIN | 4067263130741 | |
Numer producenta | 501310 GMT2 |