Polerka wibrościerna (35 litrów) z wózkiem transportowym GMT35

Nr art.: 501305 GMT35
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria GMT
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Długość maszyny L1 1 565 mm
    Szerokość maszyny B1 710 mm
    Głębokość maszyny T1 1 385 mm
    Długość wewnętrzna koryta L2 590 mm
    Szerokość wewnętrzna koryta B2 180 mm
    Głębokość wewnętrzna koryta T2 300 mm
    pojemność koryta 35 l
    pojemność zbiornika wody 45 l
    zakres prędkości obrotowej 1 500 min-1 - 3 000 min-1
    masa 350 kg
    pobór mocy 700 W
    Napięcie w sieci 230 V
    częstotliwość sieciowa 50 Hz
    Rodzaj produktu polerka wibrościerna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 501305 GMT35
    EAN / GTIN 4062406378851
    Numer producenta 501305 GMT35

    Opis

    Wykonanie:

    Przenośna polerka wibrościerna GMT35 o zwartej konstrukcji,do automatycznej obróbki końcowej małych i średnich partii.
    • Wydajny silnik.
    • Stalowe koryto (35 l) pokryte warstwą poliuretanową o grubości 15 mm.
    • Zintegrowana stacja separacyjna do automatycznego oddzielania obrabianego elementu od materiału ściernego.
    • Zamknięty obieg wody z uzdatnianiem.
    • Sterowanie za pośrednictwem ekranu dotykowego.
    • Możliwość zaprogramowania indywidualnych etapów obróbki.
    • Izolowana akustycznie obudowa maszyny z osłoną dźwiękową.
    • Rolki na spodzie umożliwiają łatwy transport.

    Zastosowanie:

    Głównie do usuwania zadziorów z części toczonych i frezowanych oraz obrabianych elementów wytwarzanych metodą druku 3D. Nadaje się do metali i tworzyw sztucznych. Do wachlarza zastosowań tej maszyny należą również kolejne etapy obróbki, jakimi są polerowanie i czyszczenie.

    W dostawie:

    1× polerka wibrościerna z wbudowaną stacją separacyjną, obwodem wody i sterownikiem PLC, 1× wózek transportowy (nr 918558 TNB1), 2× pojemnik transportowy, mały (nr 964486 EF4220), 1× pojemnik transportowy, duży (nr 964486 EF4320), 2× ścianka działowa (aluminium, tworzywo sztuczne), 2× miarka, 1× szufelka ręczna, 3× sito separujące o różnej wielkości oczek.

    Wskazówka:

    Brak możliwości dostawy do wszystkich krajów. Brak możliwości dostawy ekspresowej
    W przypadku bardzo wysokich wymagań w zakresie czyszczenia i suszenia elementów po obróbce wygładzającej zaleca się gamę urządzeń do ultradźwiękowego czyszczenia SONOSWISS z naszego katalogu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria