Suwmiarka do wbudowania pionowa 150 mm

Nr art.: 499402 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,73 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 231,95 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiaru (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
granica błędu 0,03 mm
złącze Złącze Digimatic
długość całkowita L2 270 mm
długość szyny pomiarowej L1 294 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe nastawienie punktu zerowego
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Technika pomiarowa cyfrowa
masa 280 g
Rodzaj produktu Suwmiarki do wbudowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499402 150
EAN / GTIN 4946368128382
Numer producenta 572-301-10

Opis

Wykonanie:

Elektronika absolutna i duże, czytelne cyfry na wyświetlaczu cyfrowym. Jednorazowe nastawienie w pozycji zerowej, które pozostaje zerem absolutnym aż do następnej wymiany baterii (ok. 1,5 roku). Najwyższa precyzja pomiaru także przy dużych prędkościach procedury. Funkcja ZERO / ABS - ustawienie zerowe do przestawienia pomiarów względnych i absolutnych.
Suwmiarka do wbudowania z pojemnościowych, elektronicznym systemem pomiarowym. Montaż pionowy.

Zastosowanie:

Odpowiednie do zadań pomiarowych i pozycjonowania na maszynach narzędziowych, urządzeniach itp.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 497085.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka