{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 0,03 mm | |
złącze | Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 66 | |
długość całkowita L2 | 209 mm | |
długość szyny pomiarowej L1 | 185 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
masa | 390 g | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki do wbudowania |
Numer artykułu | 499401 100 | |
EAN / GTIN | 2050001051158 | |
Numer producenta | 572-600 |