Wskaźnik cyfrowy 2

Nr art.: 499356 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przedstawianych osi Cena jednostkowa z VAT
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odczyt 0,005 / 0,001 mm
    odczyt 0,0001 / 0,0005 cal
    przełączalny odczyt mm / cale
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    długość 260 mm
    szerokość 80 mm
    wysokość 167 mm
    Rodzaj produktu Wskaźniki cyfrowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 499356 2
    EAN / GTIN 4946368693538
    Numer producenta 174-183D

    Opis

    Wykonanie:

    Łatwy w obsłudze wyświetlacz do podłączenia do liniowych systemów pomiarowych. Obszar wyświetlania: 8 cyfr i znak poprzedzający (–) Zasilanie: 220 V.

    Funkcja:

    Zerowanie / zmiana kierunku zliczania / przełącznik mm / cale dzielenie wartości wskazania na pół / przełączanie współrzędnych ABS / INC dodawanie / odejmowanie, opracowywanie koła otworów, programów. Liczne funkcje obliczeniowe:: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), Przyciski funkcyjne dla frezarek i tokarek, edycja rzędu otworów współosiowych.

    W dostawie:

    Przewód zasilania (2 m) oraz zapasowy bezpiecznik.

    Wyp. dodatkowe:

    Jednostka interfejsu (wejścia RS 232, USB, Digimatic) do wykrywania zamienników narzędzi, skala liniowa nr 499240 / 499241.