{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres pomiarowy | 360 µm | |
sposób przedstawiania graficznego | profil pomiarowy, krzywa BAC, krzywa ADC | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
standardy chropowatości | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym | 16 mm | |
Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
prędkość pomiaru | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
z drukarką | nie | |
Rodzaj produktu | Chropowatościomierz |
Numer artykułu |
499205 SJ210
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368848273
Kopiuj |
|
Numer producenta |
178-560-11D
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |