Chropowatościomierz z drukarką, Typ: M410

Nr art.: 499043 M410
Rabat
46142,20 PLN
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,83 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 883,36 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; złącze Bluetooth

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB; złącze Bluetooth
standardy chropowatości DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 cal
prędkość pomiaru 0,1–1,0 mm/s
długość mechanizmu posuwu 194 mm
szerokość mechanizmu posuwu 38 mm
wysokość mechanizmu posuwu 72 mm
długość modułu oceny 162 mm
szerokość modułu oceny 77 mm
wysokość modułu oceny 35 mm
masa mechanizmu posuwu 1,1 kg
masa modułu oceny 0,3 kg
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499043 M410
EAN / GTIN 4059192073480

Opis

Wykonanie:

Chropowatościomierz do pomiarów z trzpieniem swobodnym i automatycznym pozycjonowaniem w położeniu zerowym dla precyzyjnego i zgodnego ze standardami pomiaru chropowatości i falistości. MarSurf M 410 ma praktyczny wyświetlacz dotykowy, moduł analityczny wyjmowany z mechanizmu posuwu, zintegrowaną pamięć na dokumenty PDF, możliwość transmisji danych przez Bluetooth.
  • Pomiary z trzpieniem swobodnym z bardzo precyzyjnym systemem pomiarowym.
  • Szybka wymiana ramienia bez użycia narzędzi i z dodatkowym zabezpieczeniem.
  • Tworzenie protokołu PDF bezpośrednio na urządzeniu bez dodatkowego oprogramowania.
  • Krótki czas konfigurowania dzięki mechanicznej regulacji wysokości zespołu posuwu z automatycznym pozycjonowaniem w położeniu zerowym.
  • Unikalna funkcja zarządzania ramieniem umożliwia zakładanie, wymianę i usuwanie ponad 50 ramion dotykowych. Dane kalibracyjne skalibrowanego ramienia zostają zachowane.
  • Odcinki pomiarowe zgodnie z DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatyczny, znormalizowany wybór filtrów i odcinków pomiarowych.
  • Odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym od 0,1 do 26 mm.
  • Korygowany fazowo filtr Gaussa wg DIN EN ISO 16610-21 (zastępuje DIN EN ISO 11562), wytrzymały filtr Gaussa zgodnie z DIN EN ISO 16610-31 i filtr sondy wg ISO 13565-1.
  • Bezprzewodowa transmisja danych przez Bluetooth do komputera, np. do aplikacji Excel lub oprogramowania innych firm.
  • Wspomagana regulacja nachylenia.
  • Korzystanie z urządzeń mobilnych dzięki zasilaniu sieciowemu i akumulatorowemu.
  • Międzynarodowa aktualność dzięki wszystkim stosowanym parametrom wg DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 zintegrowanych języków.
  • Ręczna korekcja nachylenia ±1°.
  • Możliwość zapisu ponad 30 000 programów pomiarowych.
  • Wczytywanie informacji za pomocą skanera dzięki skanowaniu kodu QR lub kodu kreskowego (skaner nie wchodzi w zakres dostawy).

W dostawie:

Moduł analityczny MarSurf M 410, mechanizm posuwu MarSurf MD 26 z systemem pomiarowym BFW 250, standardowe ramię pomiarowe, stacja dokująca M 410, zasilacz szerokozakresowy z 3 przejściówkami, przewód micro USB, osłona MD 26, wkrętak, 3 × klucz montażowy, instrukcja obsługi i walizka transportowa.
Dodatkowo drukarka Bluetooth nr 499017.

Wskazówka:

Inne ramiona, np. do niewielkich otworów i rowków dostępne na zamówienie.