Trzpienie pomiarowe do ST2 / PS1 / PS10 / M300 oraz 310 11-100

Nr art.: 499004 11-100
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. szerokość rowka 2,5 mm
maks. głębokość rowka 7,5 mm
Rodzaj produktu Wodzik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100

Opis

Wykonanie:

Czujnik do rowków od 2,5 mm szerokości i do 7,5 mm głębokości. Zakres pomiarowy 100 µm.