Wykonanie:
Aplanatyczny układ soczewek. Ze zintegrowanym wzorcem kalibracyjnym (wyjmowanym). Duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy 4,3 cala TFT. Wskaźniki obracane. Przyrząd do posuwu zintegrowany i do osobnego użycia. Belka LED do wyświetlania statusu (zielony − wskazania statusu akumulatora, czerwony − komunikaty o błędach, niebieski − pomiar, transmisja danych), zintegrowana regulacja wysokości, zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Zapis danych w formatach TXT, X3P, CSV i w plikach PDF. Filtr Gausa zgodnie z ISO 16610 − 21 (zastępuje DIN EN ISO 11562), Filtry specjalne zgodnie z DIN EN ISO 13565 − 1, Filtr IS zgodnie z DIN EN ISO 3274 (wyłączalny). Nadzór tolerancji.
Zaleta:
- Włącz i mierz od razu – intuicyjnie i bez szkolenia.
- Port MarConnect Duplex do uruchamiania pomiaru z zewnątrz.
- Port USB A (np. do adaptera bezprzewodowego i skanera).
- Port USB B (np. użytkowanie w charakterze urządzenia pamięci masowej, podłączenie zasilacza sieciowego).
- Dokumentacja za pomocą opcjonalnej drukarki termicznej do drukowania profili i wyników przez połączenie bezprzewodowe lub przewodowe.
- Przesyłanie wyników pomiarów przez połączenie przewodowe lub alternatywnie bezprzewodowo.
- Oprogramowanie MarWin Roughness Viewer do prostych analiz, np. tworzenia protokołów w oparciu o maksymalnie 100 plików profilowych (do bezpłatnego pobrania).
- Zapisywanie programów pomiarowych (Quick & Easy).
- Zeskanowanie kodu QR/kodu kreskowego uruchamia przypisane programy pomiarowe oraz wczytywanie informacji o obrabianym przedmiocie (skaner nie wchodzi w zakres dostawy).
- Zeskanowanie kodu QR/kodu kreskowego uruchamia przypisane programy pomiarowe oraz wczytywanie informacji o obrabianym przedmiocie.
- Automatyczny wybór cut-off.
- Przycisk Start jest jednocześnie przyciskiem Home oferującym bezpośredni dostęp do widoku początkowego.
- Szybki dostęp do ulubionych funkcji za pomocą zakładki Ulubione.
- Zdalne sterowanie (SPC) MarSurf M 310 za pomocą zewnętrznego oprogramowania.
- Zgodność z IATF 16949 – niezawodna identyfikowalność za pomocą MarConnect.
- Pomiar zgodny z normami DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
W dostawie:
Z zespołem posuwu, pryzmą ręczną, czujnikiem standardowym nr
499004 wielk. 6−350, wraz ze zintegrowanym wzorcem chropowatości nr
499575. Świadectwo kalibracji fabrycznej, zintegrowany mechanizm regulacji wysokości, osłona trzpienia, ładowarka/zasilacz, instrukcja obsługi, torba z pasem na ramię, kabel mini USB, przedłużacz zespołu posuwu, walizka nr 499016.
Dodatkowo drukarka Bluetooth® nr
499017.
Wyp. dodatkowe:
Trzpień pomiarowy wymienny lub specjalny nr
499004, przedłużka trzpienia pomiarowego nr
499008, osłona trzpienia nr
499038, statyw pomiarowy nr
499011;
498857, kabel transmisji danych do interfejsu Duplex MarConnect nr
498941 rozm. USB2, skaner.
Część zamienna:
Akumulator nr
499548 rozm. AKKU.
Wskazówka:
Na zamówienie dostępny jest zestaw do pomiarów poprzecznych.