• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB BOX

Nr art.: 498975 BOX
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
BOX
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: System radiowy MAHR i-wi; złącze Bluetooth

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze System radiowy MAHR i-wi; złącze Bluetooth
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device)
Rodzaj produktu Odbiornik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 498975 BOX
EAN / GTIN 2050001860293
Numer producenta HF-MS-T _MULTI

Opis

Wykonanie:

Brzęczyk i diody LED w odbiorniku sygnalizują odbiór danych. Możliwość przyjmowania danych z 99 nadajników.
System Bobe umożliwia bezprzewodową transmisję danych pomiarowych do komputera po naciśnięciu jednego przycisku.
Odbiornik wielosystemowy do różnych systemów łączności radiowej. Możliwy odbiór przyrządów pomiarowych za pomocą wbudowanego nadajnika, takiego jak i-wi (Mahr) czy Bluetooth Sylvac. Możliwy jest odbiór z maks. 8 nadajników.

W dostawie:

Z przewodem USB.

Wskazówka:

Zamawiając nadajnik czy odbiornik, należy podawać żądaną częstotliwość. Dostępne częstotliwości: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz