Odbiornik U-WAVE-R wraz z oprogramowaniem U-WAVE-PAK, Typ: REC

Nr art.: 498895 REC
Kopiuj
Rabat
1809,59 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba odbieranych nadajników 100
długość 140 mm
szerokość 80 mm
wysokość 31,6 mm
masa 130 g
Rodzaj produktu Odbiornik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498895 REC
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368598574
Kopiuj
Numer producenta 02AZD810D
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy system transmisji danych U-WAVE fit.
Odbiornik danych U-WAVE-R z oprogramowaniem U-WAVE PAK. Możliwość podłączenia maksymalnie 100 nadajników.

Pasuje do:

Nadajnik nr 498890 i 498892.

W dostawie:

W komplecie przewód USB o długości 1 m.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka