• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Statyw pomiarowy ST-G do chropowatościomierzy z płytą granitową PST-G

Nr art.: 498857 PST-G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres regulacji wysokości prowadnicy 300 mm
długość podstawy 500 mm
szerokość podstawy 300 mm
Rodzaj produktu Stojak pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 498857 PST-G
EAN / GTIN 4059192061470
Numer producenta 6710807

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy ST-G, płyta granitowa z rowkiem teowym 10 mm w osi.

Pasuje do:

Chropowatościomierze nr 499021 wielk. ST2, 499022 wielk. ST2, nr 498835 wielk. PS10, nr 499001 wielk. M300, nr 499002 wielk. M310; 499003 wielk. M310, nr 499041 wielk. M400, nr 499042 wielk. M410, Nr. 499043 wielk. M410.

Wyp. dodatkowe:

Stolik krzyżowy CT120 na zamówienie.
Uchwyt nr 499035 do pryzmy ręcznej PS10; M310 oraz GARANT ST2.
Uchwyt nr 499012 do mechanizmu posuwu M300.
Uchwyt nr 499046 do mechanizmu posuwu M400.
Uchwyt nr 499013 do chropowatościomierza PS10; M310 oraz GARANT ST2.
Uchwyt nr 499047 do mechanizmu posuwu MD26 / M410.