{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres pomiarowy | 350 µm | |
maks. zakres pomiarowy | 0,014 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
oznaczenie producenta | PS10 | |
złącze | złącze USB; interfejs RS232C | |
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
odcinki pomiarowe wg normy | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automat./ N × Lc wolny wybór | |
Cut-Off (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
prędkość pomiaru | 0,5 / 1,0 mm/s | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
długość modułu oceny | 160 mm | |
szerokość modułu oceny | 50 mm | |
wysokość modułu oceny | 77 mm | |
masa modułu oceny | 0,5 kg | |
Rodzaj produktu | Chropowatościomierz |
Numer artykułu |
498835 PS10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4059192058234
Kopiuj |
|
Numer producenta |
6910230
Kopiuj |
|
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |