{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiaru grubości ścianek | zobacz: sonda nr 496954 | |
zakres pomiaru prędkości dźwięku | 100 m/s - 19 999 m/s | |
odczyt | 0,01 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
wskazania stanu baterii | optyczny i akustyczny | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
długość | 131 mm | |
szerokość | 81 mm | |
wysokość | 32 mm | |
masa (z bateriami) bez osłony | 175 g | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru grubości ścianek |
Numer artykułu | 496950 1076B | |
EAN / GTIN | 2050001736901 |