{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiaru Fe | 0 µm - 3 000 µm | |
zakres pomiaru na metalach nieżelaznych | 0 µm - 1 250 µm | |
typ sondy | kombi | |
⌀ głowicy pomiarowej | 11,4 mm | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Sonda pomiarowa |
Numer artykułu | 496912 KOMBI | |
EAN / GTIN | 2050001709202 | |
Manufacturer | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de |