Sondy NFe do nr 496850, Typ: MIKRO45

Nr art.: 496910 MIKRO45
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
Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru na metalach nieżelaznych 0 µm - 500 µm
typ sondy mikrosonda
⌀ głowicy pomiarowej 5 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Sonda pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 496910 MIKRO45
EAN / GTIN 2050001046024

Opis

Zastosowanie:

typ NFe do pomiaru grubości warstw elektrycznie nieprzewodzących, np. eloksalowanego aluminium, farb, lakierów, tworzyw szt. itp. na wszystkich metalach nieżelaznych, np. aluminium, miedzi, mosiądzu itd.

W dostawie:

Protokół kalibracji od producenta.

Wyp. dodatkowe:

pomocnicze uchwyty do ustawiania mikrosond, inne sondy pomiarowe na zamówienie