{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0 µm - 20 000 µm | |
dokładność pomiaru warstw <100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Dokładność pomiaru warstw od 100 do 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
zasada pomiaru Fe | magnetyczno-indukcyjna | |
zasada pomiaru NFe | prądem wirowym | |
złącze | Złącze USB | |
pamięć danych | 10 000 wartości pomiarowych | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
trwałość baterii ok. | 90 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Warstwomierz |
Numer artykułu | 496850 2042SET | |
EAN / GTIN | 2050001064028 |