{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiaru Fe | 0 µm - 3 000 µm | |
dokładność pomiaru warstw <100 µm | 1 % / ±1,5 µm | |
Dokładność pomiaru warstw od 100 do 1200 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Dokładność pomiaru warstw > 1200 µm | 3 − 5 % / ±1 µm | |
zasada pomiaru Fe | magnet.-indukc. | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
trwałość baterii ok. | 100 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość | 95 mm | |
szerokość | 47 mm | |
wysokość | 17 mm | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Warstwomierz |
Numer artykułu | 496800 2021 | |
EAN / GTIN | 2050001053596 |