Płytka do porównywania twardości HV 20 620

Nr art.: 495166 620
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wartość twardości ok. Cena jednostkowa z VAT
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    metoda pomiaru HV 20
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    65 mm
    wartość twardości ok. 620
    wysokość 10 mm
    ze świadectwem kalibracji DAkkS tak
    Opakowanie Stabilny pojemnik
    Rodzaj produktu Wzorcowe płytki twardości

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 495166 620
    EAN / GTIN 2050001958235

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokiej jakości płyty do porównania twardości z optymalizowanej i homogenicznej stali do okresowego kalibrowania twardościomierzy.

    Zaleta:

    Na każdym opakowaniu przedstawiono system porządkowy w postaci kolorów i symboli.

    W dostawie:

    Wszystkie płyty do porównywania twardości dostarczane są wraz ze świadectwem kalibracji DAkkS .

    Wskazówka:

    Kalibracja innymi metodami, płytki do porównywania twardości o innych wymiarach i z liniami siatki dostępne na zamówienie. Szybka dostępność w magazynie producenta.