Płytka do porównywania twardości HV 0,3 550

Nr art.: 495156 550
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wartość twardości ok. Cena jednostkowa z VAT
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda pomiaru HV 0,3
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
40 mm
wartość twardości ok. 550
wysokość 10 mm
ze świadectwem kalibracji DAkkS tak
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Wzorcowe płytki twardości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 495156 550
EAN / GTIN 2050001957870

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości płyty do porównania twardości z optymalizowanej i homogenicznej stali do okresowego kalibrowania twardościomierzy.

Zaleta:

Na każdym opakowaniu przedstawiono system porządkowy w postaci kolorów i symboli.

W dostawie:

Wszystkie płyty do porównywania twardości dostarczane są wraz ze świadectwem kalibracji DAkkS.

Wskazówka:

Kalibracja innymi metodami, płytki do porównywania twardości o innych wymiarach i z liniami siatki dostępne na zamówienie. Szybka dostępność w magazynie producenta.