Płytka do porównywania twardości HBW 10 / 3000 450

Nr art.: 495135 450
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wartość twardości ok. Cena jednostkowa z VAT
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość 100 mm
szerokość 100 mm
wysokość 16 mm
ze świadectwem kalibracji DAkkS tak
Opakowanie Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu Wzorcowe płytki twardości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 495135 450
EAN / GTIN 2050002071209

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe płytki wzorcowe twardości z optymalnej, homogenizowanej stali do okresowej kalibracji twardościomierzy.

Zaleta:

System porządkowania za pomocą kolorów i symboli na każdym opakowaniu.

W dostawie:

Wszystkie płytki wzorcowe twardości dostarczane ze świadectwem kalibracji DAkkS.

Wskazówka:

Kalibracja innymi metodami, płytki do porównywania twardości o innych wymiarach i z liniami siatki dostępne na zamówienie. Szybka dostępność w magazynie producenta.