Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płytka do porównywania twardości HBW 5 / 750 350

Nr art.: 495132 350

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Twardość ok. Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

metoda pomiaru HBW 5 / 750
115 mm
wartość twardości ok. 350
wysokość 16 mm
ze świadectwem kalibracji DAkkS tak
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Wzorcowe płytki twardości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 495132 350
EAN / GTIN 2050002069916

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe płytki wzorcowe twardości z optymalnej, homogenizowanej stali do okresowej kalibracji twardościomierzy.

Zaleta:

System porządkowania za pomocą kolorów i symboli na każdym opakowaniu.

W dostawie:

Wszystkie płytki wzorcowe twardości dostarczane ze świadectwem kalibracji DAkkS.

Wskazówka:

Kalibracja innymi metodami, płytki do porównywania twardości o innych wymiarach i z liniami siatki dostępne na zamówienie. Szybka dostępność w magazynie producenta.