{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odczyt | 0,1 HV | |
wskaźnik | Przemysłowy ekran dotykowy, 27 cali | |
metoda pomiaru | Vickers Mikro / Makro / Knoop | |
złącze | USB | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
z elektronicznym mikroskopem pomiarowym | tak | |
obsługa | napęd silnikowy | |
powiększenie do (x-krotne) | 50 | |
główne obciążenia naciskiem pomiarowym | 0,01 kg - 10 kg | |
Wysokość przestrzeni pomiarowej | 180 mm | |
Głębokość przestrzeni pomiarowej | 170 mm | |
rozdzielczość kamery | 11 000 000 px | |
System | Zintegrowany panel sterowania z procesorem i7, mSSD 120 GB, oparty o system MS Windows® 10 | |
Format danych | XML, CSV, certyfikat dla Q-DAS (opcjonalnie) | |
zasilanie bat. | 220-240 V / 50 Hz | |
długość | 528 mm | |
szerokość | 351 mm | |
wysokość | 775 mm | |
masa | 101 kg | |
Rodzaj produktu | Twardościomierze |
Numer artykułu | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 |