Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Twardościomierze Vickersa 455

Nr art.: 495083 455

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odczyt 0,1 HV
wskaźnik Kolorowy ekran dotykowy HD 6,5 cala
wskazania twardości 5 liczba cyfr
metoda pomiaru Vickers-Makro / Knoop
złącze USB
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
z elektronicznym mikroskopem pomiarowym tak
obsługa napęd silnikowy
powiększenie do (x-krotne) 600
główne obciążenia naciskiem pomiarowym 0,2 kg - 31,25 kg
maks. szerokość próbki 170 mm
maks. wysokość próbki 210 mm
zasilanie bat. 220-240 V / 50 Hz
długość 544 mm
szerokość 323 mm
wysokość 733 mm
masa 80 kg
liczba obiektywów 4
z drukarką tak
Rodzaj produktu Twardościomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 495083 455

Opis

Wykonanie:

Wybór siły testowej dokonuje się z panelu obsługowego, procedura testowa przebiega automatycznie. Obliczenie wartości twardości odbywa się za pomocą elektronicznego mikroskopu pomiarowego. Możliwe 4 obiektywy z powiększeniem maks. 600-krotnym. Modułowa konstrukcja umożliwia późniejszą rozbudowę, aż do całkowicie automatycznego systemu. Całkowicie automatyczna głowica rewolwerowa z nawet 6 położeniami (4 obiektywy i 2 wgłębniki).

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

W dostawie:

Podstawowe wyposażenie gotowe do pracy: ostrosłup diamentowy 136° wraz z ASTM. Certyfikat kontrolny ISO i opakowanie transportowe.
Obiektywy 10- i 20-x, stolik płaski ⌀ 60 mm.

Wskazówka:

Dostawa zostanie doliczona osobno. W celu uzyskania informacji na temat kalibracji wymaganych poziomów obciążenia i procedur skonsultuj się ze specjalistą ds. pomiarów. W zależności od nacisku pomiarowego i oczekiwanej twardości mogą być konieczne dodatkowe obiektywy. Wersja ze zintegrowanym PC oraz innymi akcesoriami na zamówienie.