Zestawy montażowe D

Nr art.: 494471 D
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewnętrzna mocowania 17 mm - 50 mm
⌀ zewnętrzna mocowania 0 mm - 55 mm
Rodzaj produktu Zestaw mocujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Numer producenta 269983 / AUFBAUSET 3

Opis

Wykonanie:

Modułowe i elastyczne zestawy z wysokiej jakości części aluminiowych o uniwersalnym zastosowaniu z trwałą powierzchnią hardcoat. Wszystkie oferowane zestawy można uzupełniać w zależności od przeznaczenia.
Montaż poziomy i pionowy na szynie z zębami (bez zestawu mocującego nr 494475).
Trójszczękowy ręczny uchwyt tokarski do wewnętrznego i zewnętrznego mocowania części obrotowo-symetrycznych. Szczęki odwracane beznarzędziowo.

W dostawie:

W zestawie 3 kołki walcowe do wtykowego mocowania małych części, do odsadzonego mocowania drobnych części poza szczękami w celu zapewnienia pełnej dostępności.