Zestawy systemów szybkomocujących Schienenfix Grund, Typ: 250

Nr art.: 494451 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość szyny podstawowej (uzębienie jednostronne) 250 mm
długość szyny poprzecznej (uzębienie dwustronne) 100 mm
długość sprężystych elementów mocujących 60 mm
Rodzaj produktu Zestaw mocujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Numer producenta 269980

Opis

Wykonanie:

Modułowe i elastyczne zestawy z wysokiej jakości części aluminiowych o uniwersalnym zastosowaniu z trwałą powierzchnią hardcoat. Wszystkie oferowane zestawy można uzupełniać w zależności od przeznaczenia.

Pasuje do:

wszystkich mikroskopów pomiarowych GARANT i wszystkich maszyn pomiarowych z rowkami teowymi 6/11mm. Inne warianty układu i kamienie wpustowe - na zamówienie.
Do szerokości stołu ≥ 200 mm

W dostawie:

Szyny zębate z precyzyjnym uzębieniem, łapy mocujące, kamienie wpsutowe, sprężyste elementy mocujące prawe / lewe, śruby.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka