Trzpienie pomiarowe z kulką rubinową, ceramiczne, długość 50 mm, ⌀ kulki D: 4mm

Nr art.: 494234 4
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 50 mm
efektywna długość robocza 33,5 mm
⌀ kulki D 4 mm
⌀ chwytu S 3 mm
gwint przyłączeniowy M4
materiał końcówki rubin
materiał części chwytowej ceramika
masa 3,9 g
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494234 4
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002041035
Kopiuj
Numer producenta A-5003-0233
Kopiuj
Manufacturer Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Wykonanie:

Trzpienie pomiarowe, do maszyn pomiarowych i obrabiarek, z ceramiki, z gwintem przyłączeniowym M4.

Wskazówka:

Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka