{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
format obrazu | JPEG / AVI (30 fps) | |
⌀ sondy | 5,5 mm | |
długość sondy | 2 000 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rozdzielczość kamery | 640×480 px | |
rozdzielczość wyświetlacza | 320×240 px | |
głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie | 16 – 60 mm | |
temperatura otoczenia | 0 °C - 50 °C | |
długość | 207 mm | |
szerokość | 118 mm | |
wysokość | 38 mm | |
masa | 0,558 kg | |
Rodzaj produktu | Endoskopy |
Numer artykułu | 492925 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197511812 | |
Numer producenta | 492925 2000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Endoskop wideo z elastyczną sondą, ⌀ 5,5 mm, długość sondy: 2000mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 142,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 421,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | Zasilanie z baterii |
⌀ sondy | 5,5 mm | 5,5 mm |
długość sondy | 2 000 mm | 2 000 mm |
Rodzaj produktu | Endoskopy | Endoskopy |