{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 55 | |
wskaźnik | Ekran dotykowy | |
format obrazu | JPEG / AVI (30 fps) | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe | |
wielkość wyświetlacza | 7 cal | |
rozdzielczość wyświetlacza | 640×480 px | |
głębia ostrości nastawiana przez ogniskowanie | 16 – 60 mm | |
temperatura otoczenia | 0 °C - 40 °C | |
Rodzaj produktu | Endoskopy | |
włącznik/wyłącznik | tak |
Numer artykułu | 492923 F1100 | |
EAN / GTIN | 4062406684471 | |
Numer producenta | 492923 F1100 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |