Akumulatorowa kamera inspekcyjna, Oznaczenie producenta: M12-360IC

Nr art.: 492712 M12-360IC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 67
oznaczenie producenta M12 360IC
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
Napięcie akumulatorów 12 V
pojemność akumulatora 2 Ah
wielkość wyświetlacza 4,3 cal
rozdzielczość wyświetlacza 480×272 px
⌀ głowicy kamery 10 mm
długość kabla aparatu 1 200 mm
masa 0,9 kg
Opakowanie Walizka transportowa
Rodzaj produktu Endoskopy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492712 M12-360IC
EAN / GTIN 4058546410254

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, akumulatorowe kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach.
  • Duży ekran LCD 4,3 cala zapewniający ostry i wyraźny obraz.
  • Ekran obracany o 270°.
  • 5 stopni jasności dla optymalnego oświetlenia.
  • 3-stopniowy tryb powiększania umożliwia szybkie zogniskowanie na określonych punktach.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W zestawie 1× akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, przewód kamery, haki, magnes, lusterko, walizka transportowa.