{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość stołu warsztatowego | 840 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Prowadnica wysuwana szuflad | 100 | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
szerokość | 1 800 mm | |
głębokość | 900 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
Liczba szuflad | 3 | |
nośność powierzchniowa | 1 000 kg | |
masa | 188 kg | |
Rodzaj produktu | Podstawa |
Numer artykułu | 492580 1800X900 | |
EAN / GTIN | 4062406279936 | |
Numer producenta | 492580 1800X900 |