Mikroskopy pomiarowe wideo MM1 z systemem pomiarowym TP20 200CMZ/TP

Nr art.: 492560 200CMZ/TP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 200 mm
zakres pomiaru Y 100 mm
zakres pomiaru Z 100 mm
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm
Odchylenie w pomiarze długości E1, oś Z takt (1D) 4,0 + L / 75 (L w mm) µm
obiektyw (powiększenie x-krotne) 0,3–3,5
powiększenie na ekranie (x-krotne) 10 - 162
Pole widzenia 24×16 – 2×1 mm
Kamera 6,4 Mpx, autofokus
Odległość robocza 80 mm
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu 100 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 240 V
długość 500 mm
szerokość 600 mm
wysokość 770 mm
masa 60 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 20 kg
Rodzaj produktu Wideomikroskop pomiarowy CNC

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492560 200CMZ/TP
EAN / GTIN 4062406574307
Numer producenta 492560 200CMZ/TP

Opis

Wykonanie:

Sterowany CNC mikroskop pomiarowy wideo z szybkim przetwarzaniem obrazu, kolorową kamerą wysokiej rozdzielczości i łatwym w obsłudze, przystosowanym do pracy warsztatowej panelem Multitouch na bazie komputera PC.
Światło padające: 56 białych diod LED na dwóch współosiowych pierścieniach. 1 pierścień i 4 segmenty można pojedynczo włączać i ściemniać.
Światło przenikające: diody LED o długim okresie eksploatacji, telecentryczne z możliwością włączania i ściemniania. Masywna podstawa granitowa ze stolikiem krzyżowym o wzmocnionej powierzchni i prowadnicami o wysokiej precyzji.
  • Łatwe tworzenie i stosowanie programów pomiarowych.
  • Praktyczna automatyzacja przebiegu pomiarów, np. pomiarów palet.
  • Nowoczesne, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe.

Optyczne systemy pomiarowe z dodatkowym dotykowym systemem pomiarowym typu Renishaw TP20 do pomiaru geometrii sterowania, których nie można zarejestrować optycznie.
  • Prosty i szybki pomiar dotykowy.
  • Generowanie automatycznych procesów pomiarowych (optycznych i kontaktowych)
Obiektyw zoom z napędem silnikowym, powiększeniem od 0,3× do 3,5× i światłem koncentrycznym umożliwiającym równomierne oświetlenie komponentów.

W dostawie:

Panel All-in-One PC, mysz i klawiatura bezprzewodowe, pokrowiec, zasilacz, protokół kontroli i instrukcja obsługi w wielu językach.

Wyp. dodatkowe:

Obiektyw nr 491912, opcja oprogramowania nr 491913, środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Wskazówka:

Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE według DIN EN ISO 10360-7, mierzone ze współczynnikiem powiększenia = 0,5.
Odchylenie od pomiaru długości EOZ, MPE według DIN EN ISO 10360-2, mierzone czujnikiem prostym (⌀ = 2,5 mm, długość 20 mm).
Dopuszczalne warunki otoczenia: 20°C ±1 K, gradient temperatury Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mierzony wzorcem kalibracyjnym.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych oraz wersji panelu dotykowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka