Pierścieniowa lampa diodowa ze sterowaniem segmentowym

Nr art.: 492230
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
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
temperatura barwy 5 900 K
⌀ lampy pierścieniowej 66 mm
wysokość lampy pierścieniowej 25 mm
Rodzaj produktu Moduły oświetleniowe do przyrządów pomiarowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492230
EAN / GTIN 4045197330192

Opis

Wykonanie:

Światło białe neutralne (40 LED, temperatura światła 5900K), ściemnianie bezstopniowe. Możliwość wyboru segmentów (1/4 obwodu) i obrotu (w lewo / w prawo) dla osiągnięcia optymalnego kontrastu. Równomierne oświetlenie niemigającym światłem dzięki napięciu stałemu. Trwałość diod 25 000 h. Gniazdo ESD do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Solidna, smukła konstrukcja głowicy oświetleniowej, ⌀ wewnętrzna 66 mm, z adapterem.

W dostawie:

Sterownik, zasilacz z zestawem międzynarodowych adapterów (100-240 V) i adapter z ⌀ 66mm na 58mm.

Wyp. dodatkowe:

Adapter do akcesoriów ⌀ 66 mm na 60 mm nr 492232 wielk. 66/60, dyfuzor nr 492232 wielk. DIFF, filtr polaryzacyjny – zestaw nr 492232 wielk. FILTER.

Wskazówka:

Adapter do innych obiektywów (Zeiss, Leica, Nikon) - na zamówienie.