Wzorzec kalibracyjny, Długość × szerokość: 120X70mm

Nr art.: 491928 120X70
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pierścieni nastawczych 10 mm
długość 120 mm
szerokość 70 mm
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny
Protokół z badań Protokół kontroli producenta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491928 120X70
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197492524
Kopiuj
Numer producenta 491928 120X70
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Płyta podstawy z eloksalowanego aluminium z pierścieniem regulacyjnym o ⌀ 10 mm DIN 2250 (bez sfazowania) oraz wzorcem szklanym nr 491926 z 6 zwymiarowanymi otworami. Otwór gwintowany M6 do zamocowania kulki kalibracyjnej nr 491929, wielk. 20. Pierścień regulacyjny i wzorzec szklany z protokołem kontroli.

Zastosowanie:

Do regulacji i sprawdzania optycznych i stykowych przyrządów pomiarowych.

W dostawie:

Płyta bazowa, pierścień nastawczy ⌀10 mm, wzorzec szklany nr 491926 wielk. 50×20.

Wyp. dodatkowe:

Kulka kalibracyjna ceramiczna ⌀ 20 mm nr 491929, wielk. 20.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka