Mikroskopy pomiarowe wideo MM-OS MM-OS1

Nr art.: 491915 MM-OS1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 26 mm
zakres pomiaru Y 19 mm
Zakres regulacji Z 50 mm
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) 4,9 + L / 50 (L w mm) µm
Powiększenie (x-krotne) 0,2 ±3%
Kamera 5 Mpx
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu 50 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 230 V
długość 354 mm
szerokość 444 mm
wysokość 600 mm
masa 30 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 20 kg
Rodzaj produktu Mikroskopy pomiarowe wideo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 491915 MM-OS1
EAN / GTIN 4045197611734
Numer producenta 491915 MM-OS1

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości układ pomiarowy wideo, z łatwym w obsłudze programem pomiarowym M3, nadaje się zwłaszcza do szybkich i porównawczych pomiarów płaskich części.
  • trwałe diodowe oświetlenie światłem odbitym, zapewniające wyraźne i jednorodne oświetlenie mierzonego przedmiotu
  • telecentryczne, ściemniane diodowe oświetlenie światłem przechodzącym
  • podstawa z aluminium i granitu oraz stolik pomiarowy z otworami gwintowanymido montażu układów mocujących
  • kolorowa kamera z obiektywem telecentrycznym o wysokiej rozdzielczości
  • bardzo przyjazne dla użytkownika i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe M3 z funkcją DXF. Bardzo duża powtarzalność dzięki automatycznemu rozpoznawaniu krawędzi
  • bardzo szybkie, automatyczne rozpoznawanie części przy dowolnych kątach obrotu
  • dzięki mechanicznej regulacji wysokości ze skalą można indywidualnie i powtarzalnie dopasowywać płaszczyznę pomiaru do mierzonego obiektu i przyrządu mocującego.

Zastosowanie:

  • Błyskawiczne mierzenie, wymiarowanie i analiza elementów płaskich takich jak pierścienie uszczelniające, krążki czy wtyki w jednym procesie pomiarowym.
  • Możliwość łatwego i bezpiecznego przeprowadzania pomiarów rozmaitych kształtów geometrycznych i materiałów. Możliwa jest również dokumentacja ich wyników.
  • Wszechstronne możliwości zastosowania, np. w produkcji, pomieszczeniu pomiarowym lub przy odbiorze towarów.
  • Uniwersalny system pomiarowy o zwartej konstrukcji.

W dostawie:

Panel Multitouch PC, mysz i klawiatura bezprzewodowe, pokrowiec, zasilacz, protokół kontroli i instrukcja obsługi.

Wskazówka:

Odchyłka wymiaru EUXY, MPE wg DIN EN ISO 10360-7.
Dopuszczalne warunki otoczenia: 20°C ± 1 K, gradient temperatury Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, pomiar z użyciem wykalibrowanego wzorca. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych oraz wykonania panelu dotykowego.